Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP-Steckv. 7,62mm BLF7.62HP/03/180LRSNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3515507
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1044000000
EAN/GTIN:
     4032248775545
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckklemmanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Polybutylenterephthalat, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In: 23,8 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
BLF7.62HP/03/180LRSNBKBX
Ident Code:
1044000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54
Frei Haus
ab € 2,39075*
€ 2,87075*
18 Tage
unbekannt
54
€ 5,90*
ab € 2,4809*
€ 2,9909*
54
Frei Haus
ab € 2,48741*
€ 2,99741*
Lager 6318
unbekannt
54
€ 5,50*
ab € 2,5139*
€ 3,0239*
64 Tage
nicht lagernd
54
€ 4,45*
ab € 2,61019*
€ 3,15019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 3,0239*
€ 3,59844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5139*
€ 2,99154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 163,2906* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.