Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3513163 Herst.-Nr.: ER12-200-UC EAN/GTIN: 4010312205433 |
| |
|
| | |
| 2 Schließer potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2000W. Kein Stand-by-Verlust. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Sehr geringes Schaltgeräusch. Ansteuerungsanzeige mit Leuchtdiode. Maximalstrom als Summe über beide Kontakte 16A bei 230V. Die Anschlussklemmenbelegung ist identisch mit dem elektromechanischen Schaltrelais R12-200-. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert sich bei der ersten Betätigung. Dieses Relais ist nicht zur Rückmeldung mit der Schaltspannung eines Dimmschalters geeignet. Hierzu nur die Relais ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC oder ESR61NP-230V+UC verwenden. Die Elektronik hat keine eigene Stromversorgung und daher keinen Stand-by-Verlust. Erst beim Schließen des Steuerkontaktes wird der Mikrocontroller aktiviert, welcher das bistabile Relais in die richtige Richtung schaltet. Beim Öffnen des Steuerkontaktes oder abfallender Steuerspannung wird zurückgeschaltet. Montageart: DIN-Schiene, Funktion: teilelektronisch, Einbautiefe: 58 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 8...230 V, Steuerspannungsart 1: AC/DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 250 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 4 A, Max. Glühlampenlast: 2000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 500 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Kontakte: 2S Ausführung: 16A/250V AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | ER12-200-UC | Ident Code: | 22200002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 29,01* | € 32,71* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,75* | € 33,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,90* | € 33,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 26,53* | € 34,81* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 27,24* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 327,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|