Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 08. Aug XNNSKS-M8X210-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3505746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150278
EAN/GTIN:
     4015081466245
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube, Befestigungsschraube für das xEnergy Energieverteilungssystem. M8x210; Festigkeitsklasse 8.8 Farbe: Zink, Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 13 mm, Kopfdurchmesser: 8 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8, Gewindesteigung: 0 mm, Gewindemaß (imperial): 8, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: true, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 210 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNSKS-M8X210-8
Ident Code:
150278
Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,265*
€ 3,955*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 3,96*
100
Frei Haus
ab € 3,3175*
€ 3,9875*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,30*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.