| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3490095 Herst.-Nr.: 5197755 EAN/GTIN: 7315885197756 |
| |
|
| | |
| Rohradapter von Thorsman ROHRANSCHLUSS UFB-AP 50MM. Adapter zur Verbindung von 1 bis 4 Rohren mit einem Durchmesser von 50 mm (Abmessungen gemäß EN 60432) mit einer Unterflordose UFB-IG. Falls erforderlich können die Abmessungen des Rohrs mithilfe der Verengungshülse UFB-RM verringert werden. Alle Rohreinlässe sind mit einer ausbrechbaren Öffnung versehen. Höhe: 55 mm, Anzahl der Einheiten: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 5197755 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,08* | € 6,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,41* | € 6,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,37* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|