Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3459358 Herst.-Nr.: ZC1AZ12 EAN/GTIN: 3389110322682 |
| |
|
| | |
| Dieser 1 NC + 1 NO Öffner vor Schließer-Block ist ein separates Teil für die XC1AC12 Endschalter. Die Kontakte sind versilbert. Das XC1AC-Angebot ist eine Reihe von Endschaltern, die für sehr schwierige Materialtransportanwendungen entwickelt wurden. Montageart: sonstige, Ausführung: integrierbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 0,0 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | STHU Germany GmbH | Produkt Typ: | ZC1AZ12 | Ident Code: | ZC1AZ12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,58* | € 40,71* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,55* | € 40,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,96* | € 41,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,23* | € 41,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,49* | € 49,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|