|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-3452191 Herst.-Nr.: XUZB01 EAN/GTIN: 3389110652994 |
| |
|
|  |  |
 | OsiSense XU. Reflexband. Reflektierendes Klebeband, 0,2 mm Stärke. Abmessung 1000 x 22, Befestigung Selbstklebend. Breite: 25 mm, Außendurchmesser: 0,0 mm, Höhe: 1000 mm, Form: Reflexband, Befestigung selbstklebend: true, Anzahl der Befestigungslöcher: 0,0, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XUZB01 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 5,94* | € 8,73* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 5,83* | € 8,74* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 6,33* | € 9,22* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6,54* | € 9,45* |  |  |  | Lager 6318 | 60 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 7,14* | € 10,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|