| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3419376 Herst.-Nr.: CP1-10L-20 EAN/GTIN: 7320500550465 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Lochdurchmesser: 22 mm, Farbe des Knopfes: blau, geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: schwarz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Versorgungsspannung der Lampe: 300 V, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | CP1-10L-20 | Ident Code: | 1SFA619100R1024 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,86* | € 10,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,32* | € 12,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,37* | € 13,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,99* | € 14,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|