| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3410211 Herst.-Nr.: BDB/S1.1 EAN/GTIN: 4016779657532 |
| |
|
| | |
| Erfasst dezentral Schaltspiele und Betriebsstunden von Geräten zur Planung von Wartungen oder Lebensdauerermittlung. Für jeden der bis zu 35 Überwachungs-Kanäle, können Grenzwerte eingestellt und bei Überschreitung Meldungen gesendet werden. Für die Betriebsstundenerfassung können Gesamtlaufzeiten oder Restlaufzeiten vorgegeben werden. Diese Werte sind über Kommunikationsobjekte änderbar. Das Gerät benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung, da es über den KNX Bus versorgt wird. Montageart: REG, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Logischer Baustein: true, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | BDB/S1.1 | Ident Code: | 2CDG110067R0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 341,55* | € 402,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 351,53* | € 415,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 354,33* | € 416,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,58* | € 419,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 373,96* | € 440,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|