| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3377254 Herst.-Nr.: 981485.002 EAN/GTIN: 4010319677585 |
|
|
| | |
| Zubehör: Wandausleger aus Stahlblech pulverbeschichtet. Farbe: weiß, Breite: 147 mm, Höhe: 75 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 374 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981485.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,89* | € 27,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,05* | € 27,45* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,28* | € 27,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,48* | € 28,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,59* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|