Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3246856 Herst.-Nr.: 28008 EAN/GTIN: 4024941280082 |
| |
|
| | |
| Flanschgerätestecker QUICK-CONNECT gerade 16A 5p (3P+N+PE) >50V grün >300-500Hz (> 50V~) 2h IP44 Frequenz: über 300 bis einschließlich 500Hz Technische Kennfarbe: grün RAL 6002 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Gehäuse grün RAL 6002 Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 96 mm Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Der Einbauöffnung ist um 5mm aus der Flanschmitte versetzt RAL-Nummer: 6002, Bauform: Anbaugerätestecker, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 2 h, Kennfarbe: grün, Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) grün Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 28008 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,45* | € 34,44* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,70* | € 35,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,11* | € 36,53* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,70* | € 37,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 28,47* | € 38,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|