Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3244499 Herst.-Nr.: 814 EAN/GTIN: 4015394116738 |
| |
|
| | |
| 16A4P 7H500V Anbaustecker IP 44 VN FL. 85 X 85 mm BL. 70 X 70 mm Bauform: Anbaugerätestecker, Polzahl: 4, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Bemessungsspannung: 499...500 V, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 814 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 60,19* | € 65,44* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 59,86* | € 73,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 59,87* | € 73,89* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,02* | € 75,28* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 62,89* | € 76,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 654,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|