Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Flanschgerätestecker 63A 3-polig 6h IP44 230V 2834


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3240762
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2834
EAN/GTIN:
     4024941028349
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Flanschgerätestecker TE gerade 63A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035 Gerätehöhe: 105 mm, Gerätebreite: 100 mm, Gerätetiefe: 114 mm Flanschmaß vertikal: 110 mm, Flanschmaß horizontal: 106 mm Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Kragen in der Flanschmitte RAL-Nummer: 5015, Bauform: Anbaugerätestecker, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2834
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals anbaugerätestecker, anbaugeraetestecker <50v, gerätestecker, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, CEE-Kupplung, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,28*
€ 120,46*
€ 5,46*
ab € 105,04*
€ 126,03*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,57*
€ 130,51*
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 131,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,78*
€ 136,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.