Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose TA 3pol.16A110V 4h IP44 1462


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207240
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1462
EAN/GTIN:
     4015394011163
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A3P 4H110V Anbaudose TA IP44 Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Bemessungsspannung: 109...110 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb, Bohrlochabstand vertikal: 47 mm, Bohrlochabstand horizontal: 47 mm, Flanschmaß vertikal: 74 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
1462
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 17,40*
€ 25,59*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 50,57*
€ 57,04*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,65*
€ 61,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,77*
€ 67,28*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 52,65*
€ 68,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 570,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
247
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.