| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3207146 Herst.-Nr.: 1362 EAN/GTIN: 4015394009795 |
| |
|
| | |
| 16A3P 4H110V Anbaudose TA IP44 FL. 62 X 62 mm BL. 47 X 47 mm Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 3, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 109...110 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb, Bohrlochabstand vertikal: 47 mm, Bohrlochabstand horizontal: 47 mm, Flanschmaß vertikal: 62 mm, Flanschmaß horizontal: 62 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 1362 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,16* | € 19,69* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 50,44* | € 57,35* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 46,67* | € 60,99* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 50,57* | € 65,50* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,77* | € 67,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 573,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|