Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3200783 Herst.-Nr.: 7407768 EAN/GTIN: 4012195113034 |
| |
|
| | |
| Trägerplatte zur Aufnahme von 1 Anschlussbuchse der Datentechnik, Audio- oder Video-Technik Typ D-Sub 9. Ausführung: Trägerform, Tiefe: 48,6 mm, Anzahl der einbaubaren Geräte: 1, Länge: 72 mm, Werkstoff: Metall, Anzahl der Zugentlastungen: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MTM1D | Ident Code: | 7407768 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,24* | € 11,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,31* | € 11,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,47* | € 12,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,51* | € 12,14* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,82* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|