Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3067727 Herst.-Nr.: 516360 EAN/GTIN: 4042811015244 |
| |
|
| | |
| Verschiedene Schließungen. Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, -) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten. Farbe aluminium. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 65 mm, Gerätehöhe: 65 mm, Gerätetiefe: 30 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 516360 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,03* | € 54,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,00* | € 55,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,05* | € 59,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,47* | € 59,69* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,08* | € 60,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|