Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronic-Schalt-Einsatz 50-420W System 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3037952
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     086600
EAN/GTIN:
     4010337866008
Suchbegriffe:
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Printrelais
DIL-Reedrelais
Ergänzungsmodul
System 2000 Tronic-Schalteinsatz 50 - 420 W Merkmale: Unterputz-Einsatz zum Schalten von Glühlampen und Gira Tronic Trafos in 2-Draht-Anschlusstechnik. Begrenzung der Einschaltströme. Nebenstellenbetrieb möglich. Hinweise: Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Ausführung: Tronic, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: induktive Last, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: true, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Schaltleistung: 50 W, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend, 50...420 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
086600
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrealais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.