Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3032247 Herst.-Nr.: 017900 EAN/GTIN: 4010337179009 |
| |
|
| | |
| Einsatz UAE IAE (ISDN)-Anschlussdose Cat.3 1fach, 1 x 8-polig Schraubklemmen Merkmale: UAE IAE (ISDN-fähig) RJ11 RJ12 und RJ45 8-polig für 6- und 8-polige Stecker. Acht Kontakte und ein Stützkontakt für ein Terminal. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, mit Klappdeckel: false, Verwendung: UAE/IAE, Oberflächenschutz: sonstige, Auslassrichtung: gerade, Werkstoffgüte: sonstige, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, mit Beleuchtung: false, mit Aufdruck: false, Tragring: true, Transparent: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 017900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Aufputz, TAE Dose Unterputz, Telefondose, gira telefondose, tae dose unterputz, drehschalter 8-polig, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,76* | € 15,16* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,79* | € 15,37* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,85* | € 15,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,02* | € 15,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|