Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3027691 Herst.-Nr.: 2CKA001799A0592 EAN/GTIN: 4011395585009 |
| |
|
| | |
| Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54. Breite: 7,4 mm, Ausführung: Zugschnur, Halogenfrei: false, Höhe: 75 mm, Tiefe: 1,7 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1797 | Ident Code: | 2CKA001799A0592 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,27* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,81* | € 1,34* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,83* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,85* | € 1,40* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,89* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|