| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3027395 Herst.-Nr.: 4588 EAN/GTIN: 4011334345534 |
| |
|
| | |
| Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze. Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Zink-Druckguss Gehäuse, Cat.6A, Class EA, geschirmt, geeignet für PoE+, mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit Geradeauslass, geeignet für Stecker RJ45, mit optionalen Staubschutzklappdeckeln, mit IDC-Klemmen. Zusammenstellung: Basiselement, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6A (IEC), Kanaleinbau: true, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: true, Separater Erdungsanschluss: true, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, Designfähig: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 70,4 mm, Gerätehöhe: 70,4 mm, Gerätetiefe: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 4588 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,64* | € 22,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,19* | € 24,77* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,22* | € 25,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,16* | € 26,17* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,56* | € 26,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|