Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring m. Beschr. IP44 Allwetter anthrazit 2118GKN-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3020839
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A1993
EAN/GTIN:
     4011395875100
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Abdeckung ISDN Dose
ISDN Abdeckung
Installationsmaterial Zwischenringe
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner. Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten. Farbe: anthrazit, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: true, Abmessungen: sonstige, mit Textfeld: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 34 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2118GKN-35
Ident Code:
2CKA001710A1993
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 16,59*
1
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 16,82*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,07*
€ 16,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,30*
€ 17,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,61*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-2280
ab € 10,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-1878
ab € 10,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3786
ab € 11,96*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3787
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.