Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragplatte B.MOBIL polarweiss f.2 MINI-COM M.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014565
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945592509
EAN/GTIN:
     4011334241119
Suchbegriffe:
Montageeinsatz für Daten-Steckvorri...
Einsatz für Daten-Kommunikationsans...
Blindeinsatz
Tragring für Datenstecker
Tragplatte 2fach für MINI-COM Module, Integro Modul-Einsätze, polarw. gl. Tragplatte in Kompaktbauweise mit 30° Schrägauslass. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Blindabdeckung, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: schräg, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, Schlagfestigkeit: IK05, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 32,2 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
945592509
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,81*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,33*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,49*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
1985
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.