Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung TAE Glasserie pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3010836
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1040
EAN/GTIN:
     4011334003205
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend. Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen ausbrechbar. Für TAE und UAE Überspannungsschutzdosen der Fa. Dehn. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: TAE, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 50 mm, Gerätehöhe: 50 mm, Gerätetiefe: 5,2 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: polarweiß, glänzend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
1040
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,05*
€ 10,07*
1
€ 5,46*
ab € 8,07*
€ 11,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 11,67*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 12,01*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,63*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
104001
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.