Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke Rot FBS4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3006552
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030187
EAN/GTIN:
     4017918193829
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Länge: 23 mm, Farbe: rot Montageart: steckbar, Farbe: rot, Rastermaß: 5,2 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FBS4-5
Ident Code:
3030187
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, profibus bridge, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1254
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,7151*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5956*
€ 0,7556*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,835*
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 0,84*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7113*
€ 0,9113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9113*
€ 1,08445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8513*
€ 1,01305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7713*
€ 0,91785
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7113*
€ 0,84645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.