| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2923501 Herst.-Nr.: 2CPX062535R9999 EAN/GTIN: 4011617625353 |
| |
|
| | |
| Federring, 8 mm, DIN127, verzinkt, Montagematerial Energieverteiler Breite: 14,1 mm, Höhe: 1,6 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX289P10 | Ident Code: | 2CPX062535R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,16* | € 4,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,18* | € 4,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,28* | € 4,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,59* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,318* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|