|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-2893946 Herst.-Nr.: 2CPX043428R9999 EAN/GTIN: 4011617434283 |
|
|
|  |  |
 | Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für ABB ATS TrueOne OXB315-400 Umschalter 33-/4polig, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 3 =750 mm, 108 Platzeinheiten, Bemessungsstrom In max. 400A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 750 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 275 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 4, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 0, Geeignet für Leistungsschalter: false, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 400 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: true, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBA401ALT | Ident Code: | 2CPX043428R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 70,69* | € 90,07* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 70,78* | € 90,17* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,04* | € 91,75* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,67* | € 92,56* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,84* | € 92,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|