| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2889525 Herst.-Nr.: XAC55 EAN/GTIN: 4015082847937 |
|
|
| | |
| Feldverbindungssatz IP55 bestehend aus Dichtungsband, div. Scheiben, Sechskantschrauben, Distanzstücke und Montagehinweis Farbe: sonstige, Breite: 100 mm, Ausführung: Komponente für Anreihtechnik, Höhe: 30 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XAC55 | Ident Code: | 284793 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,27* | € 34,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,35* | € 34,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,36* | € 35,69* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,09* | € 36,86* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 30,81* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,09* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|