| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2836142 Herst.-Nr.: 2CPX062288R9999 EAN/GTIN: 4011617622888 |
| |
|
| | |
| Federring, 6 mm, DIN127, verzinkt, Montagematerial Energieverteiler Breite: 12,1 mm, Höhe: 1,6 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX288P10 | Ident Code: | 2CPX062288R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 127, Bohrungssicherungsring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,65* | € 3,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,66* | € 3,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 3,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 3,96* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,03* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,266* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|