Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder (Platin enanschluss), 3.50 SL3.50/10/90G3.2SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2591469
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1605150000
EAN/GTIN:
     4008190183998
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 160 V, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 3,5 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 14,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SL3.50/10/90G3.2SNORBX
Ident Code:
1605150000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4882*
€ 1,8282*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49179*
€ 1,83179*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,518*
€ 1,868*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5654*
€ 1,9254*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5864*
€ 1,9464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9464*
€ 2,31622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7964*
€ 2,13772
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5864*
€ 1,88782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1693430000
ab € 0,2297*
Zubehör
Weidmüller
1610100000
ab € 0,2491*
Zubehör
Weidmüller
1597630000
ab € 42,32*
Zubehör
Weidmüller
1597640000
ab € 21,08*
Zubehör
Weidmüller
1597520000
ab € 0,8982*
Zubehör
Weidmüller
1597530000
ab € 0,8968*
Zubehör
Weidmüller
1690270000
ab € 26,86*
Zubehör
Weidmüller
1597440000
ab € 7,83*
Zubehör
Weidmüller
1638630000
ab € 5,39*
Zubehör
Weidmüller
1610100000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.