Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennägel 100mm 3,4mm Stahl blank 11013.4X100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2531129
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341992
EAN/GTIN:
     4012195288077
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel
Hakennagel ungehärtet 3,4x100mm Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 3,4 mm, Länge: 100 mm, Werkstoff: Stahl Maße L (mm): 100 Stärke (mm): 3,4
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
11013.4X100
Ident Code:
3341992
Weitere Suchbegriffe: stahlnägel 3,8 mm x 100 mm, Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,42*
€ 31,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,8575*
€ 32,2575*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,16*
€ 34,11*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,27*
€ 37,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,21*
€ 39,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,80*
€ 43,792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.