Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennägel 40mm 3mm Stahl blank 11013X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2531120
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341046
EAN/GTIN:
     4012195287537
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel
Hakennagel ungehärtet 3x40mm Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 3 mm, Länge: 40 mm, Werkstoff: Stahl Maße L (mm): 40 Stärke (mm): 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
11013X40
Ident Code:
3341046
Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0555*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0389*
€ 0,0565*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,03892*
€ 0,05682*
20 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,0414*
€ 0,0599*
Lager 6318
unbekannt
250
€ 5,50*
ab € 0,0477*
€ 0,0688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341062
ab € 0,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341070
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.