Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube d=10,0mm l=100mm galv.verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2528303
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     000800155-10X100
EAN/GTIN:
     4001796008191
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt LnL- 10 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton Kopfform: sechskant (hexagonal), Schraubsystem: sechskant (hexagonal), Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schaftdurchmesser: 10 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 100 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Zweigängig: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
000800155-10X100
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ohne Norm, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, din 571 stahl 10 x 100, sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube 10x100, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5176*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7076*
€ 0,84204
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6276*
€ 0,74684
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.