Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschr. d=4,2mm l=25mm galv.verzinkt 604000153-4,2X25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2528260
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     604000153-4,2X25
EAN/GTIN:
     4001796002229
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt LnL- 25 Stück Kopfform: Linsenkopf, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Spitze: false, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 25 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 4,2 mm, Selbstbohrend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph
Produkt Typ:
604000153-4,2X25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,4375*
€ 2,1875*
€ 5,95*
ab € 1,97525*
€ 2,96525*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,1875*
€ 2,60313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,0175*
€ 2,40083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,9475*
€ 2,31753
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,8675*
€ 2,22233
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,7875*
€ 2,12713
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,4375*
€ 1,71063
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.