| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2528231 Herst.-Nr.: 431200153-5X20 EAN/GTIN: 4001796000157 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube mit Schlitz und Mutter DIN EN ISO 1207(ehem.DIN 84) galv. verzinkt LnL- 25 Stück Kopfform: Zylinderkopf, Schraubsystem: Schraubschlitz, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 20 mm, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß metrisch: 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dresselhaus GmbH & Co. KG, Joseph | Produkt Typ: | 431200153-5X20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 m5x20, din 84, din 84 m5, Flachkopfschraube, Inbusschraube (Zylinderschraube), Innensechskantschraube (Zylinder-), Schlitzschraube (Zylinderschraube), Halbrundkopfschraube |
| | |
| |