Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M10, St, G LWSM10G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2521505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3405109
EAN/GTIN:
     4012195302414
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring M10 Ausführung: gewellt, Außendurchmesser: 18,1 mm, Innendurchmesser: 0,41 mm, Stärke: 3 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LWSM10G
Ident Code:
3405109
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm, Doppelter Federring, Fächerscheibe, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,82*
€ 18,86*
8 Tage
5
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,87*
€ 18,87*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 19,17*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,489*
€ 19,719*
Lager 6318
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,71*
€ 23,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405125
ab € 18,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405060
ab € 7,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405087
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.