Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring M8, St, G LWSM8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2521504
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3405087
EAN/GTIN:
     4012195302353
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
Federring M8 Ausführung: gewellt, Außendurchmesser: 14,8 mm, Innendurchmesser: 0,33 mm, Stärke: 2,6 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LWSM8G
Ident Code:
3405087
Weitere Suchbegriffe: federring ohne norm, Doppelter Federring, Fächerscheibe, Federring, Federscheibe, Zahnscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
€ 0,1371*
7 Tage
100
100
€ 6,95*
€ 0,1373*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
€ 0,1398*
100
€ 5,95*
€ 0,1402*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
€ 0,1754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405109
ab € 0,1901*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405125
ab € 0,2465*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3405060
ab € 0,1023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.