Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2511132 Herst.-Nr.: 3188167 EAN/GTIN: 4012195270317 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 13 mm, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | HHWS8X60G | Ident Code: | 3188167 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, sechskant-holzschraube d=8,0mm l=60mm galv.verzinkt, sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube 8x60, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,54777* | € 0,73777* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,5788* | € 0,7688* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5814* | € 0,7714* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,5352* | € 0,7752* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,6748* | € 0,8748* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|