| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2367897 Herst.-Nr.: 83350 EAN/GTIN: 4011395197509 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage. Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation. Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF). Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF). PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen. Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten. Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). 2 Schraubklemmen für analogen a/b Anschluss der Telefonanlage. Verbrauchseinheiten: 1 Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. Montageart: REG, Ausführung: Schnittstelle Telekommunikation, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Funk-Schnittstelle: false, Protokoll: sonstige, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 83350 | Ident Code: | 2CKA008300A0373 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 203,18* | € 239,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 212,34* | € 251,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,03* | € 254,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,35* | € 256,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,91* | € 259,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|