Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2340071 Herst.-Nr.: FLLCXPIG-EF142-N-N EAN/GTIN: 4046356619578 |
| |
|
| | |
| Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,3 / 0,5 / 0,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 0,5 m Farbe: schwarz, Kabeltyp: sonstige, Impedanz: 50 Ohm, Länge: 0,5 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Schirmungsmaß: 0,3 dB Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLLCXPIG-EF142-N-N | Ident Code: | 2700677 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,15* | € 82,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,49* | € 83,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,58* | € 86,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,98* | € 89,02* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,40* | € 96,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|