Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkonsole Wandabstand 78-125 G2261


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2197722
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G2261
EAN/GTIN:
     4012740203487
Suchbegriffe:
PVC-Kabelbühne (Teile)
Kunststoffkanal (Kabel-, Teile)
PVC-Kanal (Kabel-, Teile)
Kabelkanal (PVC-, Teile)
Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 78-125mm aus Stahl.Universalkonsole, Neigungswinkel vertikal verstellbar -/+ 3°, verstellbarem Wandabstand, in Verbindung mit der Adapterplatte, zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals. Hinweis:Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. Kanalmontage: einhängen, Wandabstand: 78...125 mm, geeignet für Kanalbreite: 0 mm für Wandabstand (mm): 78-125
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
G2261
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 19,85*
1
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 22,22*
1
€ 5,46*
ab € 16,30*
€ 22,91*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,62*
€ 23,33*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,86*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
G2260
ab € 13,56*
Ähnlich
Hager
G2262
ab € 17,26*
Ähnlich
Hager
G2263
ab € 23,74*
Ähnlich
Hager
G2270
ab € 4,71*
Ähnlich
Hager
G2271
ab € 4,78*
Ähnlich
Hager
G2272
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.