Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2093754 Herst.-Nr.: 9902J EAN/GTIN: 0088381662437 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen oder Entfernen von alter Farbe, Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar, Schleifbandführung bis zur Gehäusekante, Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung, Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör) / Lieferumfang: Schleifband 76x533mm K80 (Art. P-37194), MAKPAC Gr.3 (Art. 821551-8), Graphitplatte (Art. 423315-2), Korkplatte (Art. 423312-8), Staubsack (Art. 122591-2) Bandlänge: 533 mm, Nennleistungsaufnahme: 1010 W, Maschinengewicht: 4,3 kg, Bandgeschwindigkeit: 440 m/min, Breite des Bandes: 76 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | 9902J |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 287,43* | € 327,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,64* | € 327,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,31* | € 348,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,77* | € 348,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 401,14* | € 441,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|