Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2093752 Herst.-Nr.: 9920J EAN/GTIN: 0088381001144 |
| |
|
| | |
| Schleifbandführung bis zur Gehäusekante, Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschliessbar, Ideal zum Entfernen von Flecken auf Böden und Wänden, Entrosten von Stahlblechen, Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung, Flaches Gehäuse ermöglicht Stationäreinsatz (Stationäreinrichtung in Sonderzubehör), Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit / Lieferumfang: MAKPAC Gr.3 (Art. 821551-8), Staubsack (Art. 122591-2) Bandlänge: 610 mm, Nennleistungsaufnahme: 1010 W, Maschinengewicht: 4,5 kg, Bandgeschwindigkeit: 210...440 m/min, Breite des Bandes: 76 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | 9920J |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schwingschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), Staubsack, elektro-schwingschleifer makita, elektro schwingschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Elektroschleifer, Exenterschleifer (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,53* | € 262,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,41* | € 348,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 319,64* | € 352,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,30* | € 374,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 446,48* | € 481,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|