Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 70x110mm Polyvinylchlorid cremeweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2029601
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     GK-T70110CW
EAN/GTIN:
     4012195656586
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Kabelbühne (Teile)
Kunststoffkanal (Kabel-, Teile)
PVC-Kanal (Kabel-, Teile)
Kabelkanal (PVC-, Teile)
T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle. Farbe: weiß, Breite: 110 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: false, Tiefe: 70 mm, RAL-Nummer: 9001, Breite des Abzweigs: 110 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -15...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: innenliegend, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 76,5 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Schutzart (IP): IP30, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
GK-T70110CW
Ident Code:
6274361
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 26,76*
1
€ 5,46*
ab € 21,26*
€ 29,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,65*
€ 30,79*
1
€ 3,90*
ab € 24,31*
€ 32,69*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 33,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.