Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme Rd 8-10 Stahl feuerverz.,Falzstärke max.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2021458
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2718-10
EAN/GTIN:
     4012195420798
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Sechskantschraube ohne Norm
falzklemmen obo
falzklemmen
• Blechstärke bis 5 mm • für Leitungsführung quer und längs zum Blech • mit 4 Sechskantschrauben M6 x 12 • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Falzklemme, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Stahl, Klemmbereich: 5 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
2718-10
Ident Code:
5317401
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,13687*
€ 4,06687*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,3513*
€ 4,3513*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,6328*
€ 4,7228*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,74*
1
€ 5,46*
ab € 3,25*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,7228*
€ 5,62013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4328*
€ 5,27503
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6328*
€ 4,32303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.