Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme m. Klemmbock, Ausf.: Cu 1-8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020743
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     365027
EAN/GTIN:
     4013364035133
Suchbegriffe:
Falzklemmen
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Klemmbock, zum Unterhaken an Falzen, Leitungsführung längs oder quer. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: Falzklemme, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Kupfer, Klemmbereich: 0,7...10 mm, geeignet für Rundleiterdurchmesser: 6...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
365027
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sechskantschraube ohne Norm, falzklemmen dehn, falzklemmen, Rinnenklemme (Erdungsanlage), Trennstück (Erdungsanlage), Konstruktionsklemme (Erdungsanlage), Erdungsklemme, Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
127
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 6,05*
50
Frei Haus
ab € 5,7778*
€ 7,2278*
50
Frei Haus
ab € 5,8342*
€ 7,2942*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,53*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 388,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.