Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontak


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1907405
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     RC-11S2000
EAN/GTIN:
     4046356212601
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm²... 0,22 mm², Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0.1%): 1241093 Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Durchmesser des Steckkontaktes: 1 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RC-11S2000
Ident Code:
1596772
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3109*
€ 0,4209*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3227*
€ 0,4327*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,3711*
€ 0,4911*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3891*
€ 0,5191*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,4311*
€ 0,51301
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,4211*
€ 0,50111
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,3711* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 49,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1602998
ab € 0,3664*
Zubehör
Phoenix Contact
1603509
ab € 0,4996*
Zubehör
Phoenix Contact
1603517
ab € 0,6868*
Zubehör
Phoenix Contact
1628493
ab € 7,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1628495
ab € 7,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1628497
ab € 7,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1628499
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1629156
ab € 10,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1629164
ab € 9,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1629172
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1629180
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1629184
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1629204
ab € 8,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1629212
ab € 8,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1629220
ab € 8,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.