Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS35X7.5 ST MPC1725 VER TS35X7.5STMPC1725VER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1715824
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000037600
EAN/GTIN:
     4050118653120
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschienen gehäuse
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 90 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X7.5STMPC1725VER
Ident Code:
8000037600
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,12*
€ 108,25*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,688*
€ 108,348*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,378*
€ 109,698*
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 112,34*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,698*
€ 130,54062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,718*
€ 128,18442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,978*
€ 121,35382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,618*
€ 119,73542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,378*
€ 105,16982
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,4189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.