Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS15X5 ST MPC0712 VER TS15X5STMPC0712VER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1715823
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000037599
EAN/GTIN:
     4050118653113
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschienen gehäuse
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene TH15, Höhe: 15 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 55 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS15X5STMPC0712VER
Ident Code:
8000037599
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 173,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,266*
€ 174,266*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,068*
€ 176,628*
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 180,66*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,628*
€ 210,18732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,798*
€ 205,62962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,338*
€ 199,13222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,968*
€ 192,74192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,068*
€ 172,63092
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,2534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.