Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS35X7.5 ST FPC 60 HOR TS35X7.5STFPC60HOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1715819
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000037563
EAN/GTIN:
     4050118653274
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschienen gehäuse
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 565 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 550 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X7.5STFPC60HOR
Ident Code:
8000037563
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,78*
€ 178,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 145,924*
€ 178,654*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,684*
€ 180,974*
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 185,08*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,974*
€ 215,35906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,424*
€ 212,32456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,834*
€ 204,48246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,654*
€ 198,31826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,684*
€ 175,74396
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,3842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.