Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS35X7.5 ST FPC 30 HOR TS35X7.5STFPC30HOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1715815
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000037559
EAN/GTIN:
     4050118653236
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschienen gehäuse
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 35 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 265 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 250 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS35X7.5STFPC30HOR
Ident Code:
8000037559
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 102,48*
€ 126,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,768*
€ 127,358*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,356*
€ 128,976*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,976*
€ 153,48144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,726*
€ 151,99394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,536*
€ 144,62784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,156*
€ 141,79564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,356*
€ 124,18364
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,2178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.